Referenties
INA:GIKL14-PW-A
Rubix:03160742
Fabrikant:0066330800000
EAN:4012802523843

Productdetails : INA GIKL 14 PW/A STANGKOP FEMALE
Staafeind met binnendraad, linkse draad, onderhoudsvrij, glijdende laag: PTFE-folie, messing buitenring, DIN ISO 12240-4, maatserie K, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Diameter kop | 36 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gikl..-pw |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,34 excl. BTW
/ stuk
€ 80,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen