INA GIL 25 DO STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIL25-DO
Rubix:03161275
Fabrikant:0066331100000
EAN:4012802523928
INA GIL 25 DO STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Diameter kop64 mm
Materiaalstaal/staal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 25 DO STANGKOP FEMALE


Stangkop met binnendraad, linkse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, open ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Diameter kop64 mm
Materiaalstaal/staal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-do
Binnendraadm24x2 (left-hand)
Typestangkop met binnendraad, onderhoud vereist
Gewicht0,64 kg
Dyn. belasting48300 N
Hoek7 °
Dikte20 mm
Verbindinginternal thread (left-hand)
Normdin iso 12240-4
Lengte126 mm
Buitendiameter42 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,78 excl. BTW
/ stuk
134,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen