INA GIL 20 UK STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIL20-UK
Rubix:03160881
Fabrikant:0066352290000
EAN:4012802526448
INA GIL 20 UK STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIL 20 UK STANGKOP FEMALE


Staafeind met binnendraad, onderhoudsvrij, glijlaag: PTFE-composiet, DIN ISO 12240-4, maatserie E, type F, binnenring gebogen oppervlak met hardverchroomde coating, open ontwerp, linkse draad

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht360 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegil..-uk
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,04 excl. BTW
/ stuk
108,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden