SKF SIA 40 ES-2RS STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SIA 40 ES-2RS
Rubix:03475760
Fabrikant:23370
EAN:7316570378856
SKF SIA 40 ES-2RS STANGKOP FEMALE

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIA 40 ES-2RS STANGKOP FEMALE


Glijlager stangkop met afdichtingen
Deze stangkoppen bevatten een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SIA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2200 g
Binnendiameter40 mm
Diameter kop94 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesia
Binnendraadm 39x3
Dyn. belasting100 N
Lengte191 mm
Buitendiameter94 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
€ 313,73 excl. BTW
/ stuk
€ 379,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen