Referenties
INA:GIHRK90-DO-C
Rubix:03160574
Fabrikant:0978123580000
EAN:4064327752987


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 90 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 206 mm |
| Materiaal | stalen binnen- en buitenring |
Productdetails : INA GIHRK 90 DO/C STANGKOP FEMALE
Hydraulisch stangkop, met schroefdraadklem, rechtse schroefdraad, onderhoudsgevoelig, glijcontactvlak: staal/staal, open uitvoering
Hydraulisch stanguiteinde, met draadklemsysteem, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Diameter kop | 206 mm |
| Materiaal | stalen binnen- en buitenring |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihr-k..do |
| Binnendraad | m100x2,0 |
| Type | stangkoppen voor hydraulische componenten (onderhoud vereist) |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Dyn. belasting | 490000 N |
| Hoek | 5 ° |
| Dikte | 60 mm |
| Diameter cilinderboring | 98,1 mm |
| Verbinding | right-hand female thread |
| Norm | iso 12 240-4 |
| Lengte | 323 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.517,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.836,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen