Referenties
INA:GIR 12 DO
Rubix:03160652
EAN:4012802526691


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Diameter kop | 34 mm |
| Materiaal | staal/staal (staal/staal glijvlak) |
Productdetails : INA GIR 12 DO STANGKOP FEMALE
Stangkop met binnendraad, rechtse draad, onderhoudsplichtig, glijcontactoppervlak: staal/staal, DIN ISO 12240-4, afmetingsreeks E, type F, open ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Diameter kop | 34 mm |
| Materiaal | staal/staal (staal/staal glijvlak) |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gir..-do |
| Binnendraad | m12 |
| Dyn. belasting | 10800 N |
| Norm | din iso 12240-4 |
| Lengte | 67 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,38 excl. BTW
/ stuk
€ 51,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen