SKF SIKB 14 F STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIKB 14 F
Rubix:03083637
Fabrikant:23443
EAN:7316577003843
SKF SIKB 14 F STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter14 mm
Diameter kop37 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIKB 14 F STANGKOP FEMALE


Deze SKF stangkoppen hebben een spuitgegoten PTFE FRP glijlaag tussen het lagerhuis en de binnenring. Deze combinatie van glijoppervlak is onderhoudsvrij. De buitendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- Relatief ongevoelig voor verontreinigingen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Eenvoudig en klaar voor montage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Binnendiameter14 mm
Diameter kop37 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesikb
Binnendraadm 14
Dyn. belasting17 N
Lengte77 mm
Buitendiameter37 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,11 excl. BTW
/ stuk
100,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen