INA GIKR 8 PW/A STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIKR8-PW-A
Rubix:03160626
Fabrikant:0066351130000
EAN:4012802526219
INA GIKR 8 PW/A STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIKR 8 PW/A STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/PTFE. Stang met schroefdraad DIN ISO 12 240-4 serie K, type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt eenrichtingsbelasting. Onder bepaalde omstandigheden ondersteunt het wisselende belastingen.

Toepassingen

Geschikt voor langzame bewegingen met lage tot gemiddelde oscillatiehoeken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Diameter kop24 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegikr..-pw
Buitendiameter19 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,66 excl. BTW
/ stuk
41,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden