Referenties
Festo:QSC-10
Rubix:06142144
Fabrikant:153265
EAN:4052568033415

Documenten
Productdetails : FESTO STEEKMOF QSC-10 153265 (130707)
Steekmof QSC-10 Grootte=Standaard, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x60x15 mm |
| Logistiek gewicht | 8 g |
| Materiaal | polybutyleentereftalaat |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Profiel | qsc |
| Aansluiting 2 | 10 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden