SMC PFA RECHTE FIT 3/4" X 19MM SL LQH55-19-1

Mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:LQH55-19-1
Rubix:05284216
Fabrikant:00074861
EAN:3618032962134
SMC PFA RECHTE FIT 3/4" X 19MM SL LQH55-19-1

Technische samenvatting

Materiaalfluorpolymeer
Aansluiting 13/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PFA RECHTE FIT 3/4" X 19MM SL LQH55-19-1


Hoge zuiverheidsniveaus worden steeds meer vereist bij de behandeling van vloeistoffen voor geavanceerde verwerkingstoepassingen van halfgeleiders, farmaceutica, medicijnen, instrumentatie, reiniging en voedselverwerking. De producten uit de SMC-serie voor hoge zuiverheid bevatten veel nieuwe en unieke innovaties die zowel deeltjes als chemische verontreiniging minimaliseren tot niveaus die compatibel zijn met de meest veeleisende vereisten. Reiniging, assemblage en verpakking worden uitgevoerd in een cleanroom om de ultieme productintegriteit te garanderen.

Sterke punten

•Clean specifications
Outstanding corrosion resistance
Numerous variations
Compatible with maximum fluid temperatures upto 200°C

Toepassingen

Handling of fluids for advanced processing applications of semiconductors, pharmaceuticals, medicine, instrumentation, cleaning and food processing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalfluorpolymeer
Aansluiting 13/4
Aansluiting 219
52,25 excl. BTW
/ stuk
63,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 79 dagen