Referenties
Metabo:628746000
Rubix:A0217089
Fabrikant:628746000
EAN:4007430263056

Productdetails : METABO STEEKMONDSTUK ISO 13 MM 628746000
Voor het gebruik met ISO- en UNI-koppelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing |
| Aansluiting 1 | iso |
| Profiel | iso |
| Aansluiting 2 | uni |
| Type | met mondstuk |
| Diameter buis | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen