MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 20MM 4932471513
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471513
Rubix:A0839098
Fabrikant:4932471513
EAN:4058546294120

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL MAXBITE 20MM 4932471513
Ringratel-steeksleutel MAXBITE™ 20 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 20 mm |
| Lengte | 272 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,90 excl. BTW
/ stuk
€ 38,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
