ELVZ STELRING BZK D705A/916 16X28X12MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37820.160.001
Rubix:08917557
EAN:8715492771773

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ STELRING BZK D705A/916 16X28X12MM
Stelring met stelschroef met binnenzeskant en kraterpunt DIN 705A/ISO 4029 (DIN 916) Automatenstaal Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 38,4 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,04 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
16 mm