Referenties
Spartex:GOUJ1-20X120EFA4
Rubix:08261395
Fabrikant:0938420 120
EAN:4043377103833


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M20X120
SPARTEX RVS A4 TAPEIND D938 M20X120
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 938 |
| Type afdruk | geen afdruk |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,09 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 726,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
120 mm