ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X40
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Elektrolytisch verzinkt 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07860.080.040
Rubix:08120028
EAN:8715492166517

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M8X40
Stelschroef met binnenzeskant en afschuining DIN 913 Elektrolytisch verzinkt 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,39 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen