Referenties
FAG:UCP206-20-J7
Rubix:03127990
Fabrikant:0812150700000
EAN:4047643251242


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 121 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
Productdetails : FAG UCP 206-20 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1270 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 121 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer (gg) |
| Totale breedte lager | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 83 mm |
| Klemmen | 22,2 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 17 mm |
| Bouwvorm | 2-bout basis (lange basis) |
| Hoogte | 83 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Afdichting | rsr seals (double-sided lip seals) |
| Smering | m6 smeringsaansluiting (vetnippel) |
| Serie | ucp |
| Gewicht | 1,34 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Breedte | 84 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,81 excl. BTW
/ stuk
€ 96,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen