FAG UCP 217-55 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UCP217-55-J7
Rubix:03128031
Fabrikant:0812188850000
EAN:4054366895738
FAG UCP 217-55 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter87,313 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten247 mm
Ashoogte95,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UCP 217-55 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10000 g
Binnendiameter87,313 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten247 mm
Ashoogte95,2 mm
Materiaalvlokgrafiet gietijzer
Totale breedte lager85,7 mm
Buitendiameter187 mm
Klemmen83 mm
Diameter bevestigingsgaten25 mm
Bouwvormlagerhuis (lange voet), 2-bouten
Hoogte187 mm
Lengte310 mm
Afdichtingrsr double-sided nbr lip seals with flinger
Smeringvooraf gesmeerd; opnieuw te smeren (smeeropening in de behuizing m6)
Serieucp
Gewicht9,9 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r64000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr88000 N
Breedte310 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
632,21 excl. BTW
/ stuk
764,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen