Referenties
INA:RASE40-TV-VA-FD
Rubix:A0693892
Fabrikant:0970784330000
EAN:4064327628718




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : INA RASE 40 TV/VA/FD KOGELLAGERBLOK STAAND WIT+KAP
Stehlagerblokken, FD-ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 137 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | kunststofbehuizing (ase08-tv-wht); inzetlager van roestvast staal (va) |
| Totale breedte lager | 43,7 mm |
| Buitendiameter | 184 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 18 mm |
| Bouwvorm | voetmontage, lange voet (fd design) |
| Hoogte | 98 mm |
| Lengte | 184 mm |
| Afdichting | end cap and open protecting cap (optional) |
| Smering | voedselgeschikte vetvulling; smeeraansluiting schroefdraad 1/4'-28 unf |
| Serie | rase..-tv-va-fd |
| Gewicht | 0,99 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 11100 N |
| Breedte | 184 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,70 excl. BTW
/ stuk
€ 389,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen