FAG UCP 217 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UCP217-J7
Rubix:03128028
Fabrikant:0812188260000
EAN:4054366895707
FAG UCP 217 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter85 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten247 mm
Ashoogte95,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UCP 217 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Stehlagerblokken UCP, behuizing van gietijzer, met lange basis, radiale insteekkogellager met stelschroeven in binnenring, RSR-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10200 g
Binnendiameter85 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten247 mm
Ashoogte95,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager83 mm
Buitendiameter187 mm
Hoogte187 mm
Lengte310 mm
Serieucp
Aantal gaten2
Breedte83 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
632,21 excl. BTW
/ stuk
764,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen