RHP SL 20 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:SL20
Rubix:03304815
Fabrikant:SL20 R
EAN:00747023032303
RHP SL 20 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100,5 mm
Ashoogte31,75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP SL 20 KOGELLAGERBLOK STAAND


Standaardserie, lage hartafstand van de as, stijf lagerhuis uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
SL20 - RHP gegoten ijzeren kussenblok - 20 mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht600 g
Binnendiameter20 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten100,5 mm
Ashoogte31,75 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager31 mm
Buitendiameter47 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte63,7 mm
Lengte126,5 mm
Seriesl
Gewicht0,6 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6650 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Breedte32 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
53,46 excl. BTW
/ stuk
64,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen