Referenties
INA:LASE40-XL-N
Rubix:03127844
Fabrikant:0008576020319
EAN:4054372554902


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138,25 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Productdetails : INA LASE 40 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Ploegblokhuizen LASE, gietijzeren behuizing, radiaal insteekkogellager met excentrische borgring, L-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138,25 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 42,9 mm |
| Buitendiameter | 179 mm |
| Klemmen | 56,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 26 mm |
| Bouwvorm | 2-bout voet |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 179 mm |
| Afdichting | l-type seals |
| Smering | smeernippel |
| Serie | lase..-xl-n |
| Gewicht | 1,97 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Breedte | 99 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,96 excl. BTW
/ stuk
€ 134,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen