INA RASE 65-214 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Behuizingen

Zie technische informatie
Referenties
INA:RASE65-214-XL
Rubix:A0693872
Fabrikant:0947311870000
EAN:4064327110886
INA RASE 65-214 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202,5 mm
Ashoogte79,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RASE 65-214 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Ploegblokhuizen RASE, gietijzeren huis, radiaal insteekkogellager met excentrische borgring, R-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter65 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten202,5 mm
Ashoogte79,4 mm
Materiaalgrijs gietijzer
Totale breedte lager65 mm
Buitendiameter96 mm
Klemmen66 mm
Diameter bevestigingsgaten22 mm
Bouwvormplummerblok (kussenlager) met excentrische borgkraag
Hoogte156 mm
Lengte260 mm
Afdichtingr seals
Smeringbijsmeerbaar (aansluitdraad m6)
Serierase
Gewicht6,42 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Breedte65 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
335,80 excl. BTW
/ stuk
406,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen