Referenties
SNR:SUCP212N
Rubix:A0737056
Fabrikant:SUCP.212.N
EAN:3413529515097




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
Productdetails : SNR SUCP 212 N KOGELLAGERBLOK RVS
roestvrijstalen gegoten behuizing, roestvrijstalen insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger, voedingsvet
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 184 mm |
| Ashoogte | 69,8 mm |
| Materiaal | gegoten roestvrijstalen behuizing; roestvrijstalen inzetlager |
| Totale breedte lager | 65,1 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 20 mm |
| Bouwvorm | 2-bout voet |
| Hoogte | 69,8 mm |
| Lengte | 241 mm |
| Afdichting | seal with slinger |
| Smering | voedingsgeschikt vet, opnieuw te smeren (vetnippel m6x1) |
| Serie | sucp200 |
| Gewicht | 5,57 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 41000 N |
| Breedte | 65,1 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 509,48 excl. BTW
/ stuk
€ 616,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen