INA RSHEY 25 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RSHEY25-TV-VA-HLA
Rubix:03121807
Fabrikant:0523090610000
EAN:4054366723239
INA RSHEY 25 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RSHEY 25 TV/VA/HLA KOGELLAGERBLOK STAAND ZWART


Flenslagerblok RSHEY..-TV-VA, RIBB-kunststof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73,5x76,2x25 mm
Logistiek gewicht344 g
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten50,8 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalstahl
Totale breedte lager34,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Klemmen17 mm
Diameter bevestigingsgaten10 mm
Hoogte73,5 mm
Lengte76,2 mm
Afdichtinglip seals on both sides (krr)
Seriershey..-tv-va
Gewicht0,344 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte34,1 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,66 excl. BTW
/ stuk
204,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden