Groefkogellager SKF 6207-2RS2/C3, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6207-2RS2/C3
Rubix:03801770
Fabrikant:186062
EAN:07316570941913
SKF 6207-2RS2/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6207-2RS2/C3 KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager van SKF ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en onderscheidt zich door zijn eenvoudige montage en betrouwbaarheid. Het is ontworpen om wrijving te verminderen, wat resulteert in verhoogde efficiëntie en minimale onderhoudsbehoefte dankzij zijn afdichting, waardoor het een ideale keuze is voor diverse industriële toepassingen met hoge snelheden.

Kenmerken:
Dit lager heeft de volgende configuratie: eenrijige kogels, een stalen kooi, twee FKM slepende afdichtingen en een vergrote radiale speling (C3). Het is een robuust groefkogellager dat aanzienlijke radiale belastingen kan dragen en axiale belastingen in beide richtingen verdraagt. De stalen kooi zorgt voor een betere verdeling van de belasting, waardoor de capaciteit en de weerstand tegen incidentele schokken toenemen. De afdichting biedt volledige bescherming tegen verontreinigingen zoals stof, rook, water en vloeistoffen. De vergrote radiale speling (C3) maakt het lager beter bestand tegen temperatuurschommelingen en geschikt voor hogere draaisnelheden.

Onderhoud:
Dankzij zijn afdichtingsontwerp vereist dit groefkogellager weinig onderhoud, aangezien het smeermiddel effectief wordt vastgehouden. Het is aan te raden om regelmatig de temperatuur en trillingen te controleren om vroegtijdige functionele afwijkingen te detecteren. Een goede initiële uitlijning en naleving van de bedrijfsomstandigheden (belastingen, temperatuur, snelheid, etc.) dragen bij aan een langere levensduur.

Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden uitgerust met FKM slepende afdichtingen (Viton), die een effectieve barrière vormen tegen verontreinigingen zoals stof, vocht en verschillende deeltjes. Deze afdichtingen houden het smeermiddel binnen en voorkomen de binnendringing van corrosieve stoffen, wat de levensduur van het lager verlengt. FKM staat bekend om zijn weerstand tegen oliën en vetten, zijn uitstekende chemische compatibiliteit en zijn indrukwekkende verouderingseigenschappen.

Merkinformatie:
SKF biedt een breed assortiment aan lagers, afdichtingen, mechatronica, smeersystemen en diensten die de betrouwbaarheid en prestaties van roterende apparatuur optimaliseren. De producten van SKF vinden toepassing in diverse sectoren zoals de automobielindustrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, energie en landbouw. Deze oplossingen staan bekend om hun hoge kwaliteit en duurzaamheid, waardoor ze geschikt zijn voor de meest veeleisende industriële omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende afdichting dankzij FKM slepende afdichtingen.
- Weinig onderhoud dankzij de effectieve smeermiddelretentie.
- Vergrote radiale speling voor betere temperatuurtolerantie.
- Lage geluids- en trillingsniveaus voor soepele werking.
- Geschikt voor aanzienlijke radiale en matige axiale belastingen.

Toepassingen:
Dit SKF-groefkogellager is ideaal voor gebruik in elektrische motoren, pompen, ventilatoren en machinegereedschap die op hoge snelheden werken. Het is ontworpen voor veeleisende omgevingen waar warmte en temperatuurschommelingen cruciale factoren zijn. Dankzij zijn vermogen om thermische uitzetting te compenseren, is het een voorkeurskeuze voor industriële toepassingen die hoge betrouwbaarheid en duurzame prestaties vereisen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3000
Logistiek gewicht290 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte17 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingc3
Serie62..
Kokerstaal
Grenstoerental13000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84821090
€ 90.510,00 excl. BTW
/ 3.000 stuks
€ 109.517,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 93 dagen