Referenties
Vervangen ref.:RASEA40-XL-N-I
INA:RASEA40-XL-N
Rubix:A0516251
Fabrikant:0946658000000
EAN:4054372514401


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138,25 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
Documenten
Productdetails : INA RASEA 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASEA, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met adaptermouw, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 138,25 mm |
| Ashoogte | 49,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 48 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Hoogte | 99 mm |
| Lengte | 179 mm |
| Serie | rasea..-xl-n |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19700 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 31000 N |
| Breedte | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,28 excl. BTW
/ stuk
€ 152,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden