TIMKEN UCP 328 KOGELLAGERBLOK

Kussenblok gemonteerd lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCP328
Rubix:A0378842
EAN:0013992172297
TIMKEN UCP 328 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter140 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten500 mm
Totale breedte lager145 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 328 KOGELLAGERBLOK


Timken-innovaties houden de wereld in beweging, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en van het kogellager in behuizing. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van behuizingsunits.

Sterke punten

•UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Compacte, uit één stuk bestaande behuizing met bevestiging met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

● UELF flensunits met vier bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter140 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten500 mm
Totale breedte lager145 mm
Klemmen33 mm
Diameter bevestigingsgaten40 mm
Hoogte393 mm
Lengte620 mm
Afdichtinghochleistungsdichtung (gebundene nitrilkautschuk-dichtung)
Serieucp 300
Gewicht92,5 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r246000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr253000 N
Breedte140 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.267,85 excl. BTW
/ stuk
3.954,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen