INA RPB 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:RPB30-XL
Rubix:03114054
Fabrikant:0008295790000
EAN:4012802792362
INA RPB 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte33,3 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA RPB 30 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingen RPB, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag en rubber interliner, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten95 mm
Ashoogte33,3 mm
Materiaalstaalplaat
Totale breedte lager38 mm
Buitendiameter117,5 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Hoogte66,1 mm
Lengte117,5 mm
Serierpb..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14100 N
Breedte38 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
71,12 excl. BTW
/ stuk
86,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen