Referenties
RHP:MP45
Rubix:03304672
Fabrikant:MP45 R
EAN:00747023011025


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 172,5 mm |
| Ashoogte | 58,72 mm |
Productdetails : RHP MP 45 KOGELLAGERBLOK STAAND
Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP45 - RHP gietijzeren lagerblok - 45mm asdiameter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4300 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 172,5 mm |
| Ashoogte | 58,72 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 51,6 mm |
| Buitendiameter | 116,7 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 116,7 mm |
| Lengte | 222,2 mm |
| Serie | mp |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 23200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 35000 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,92 excl. BTW
/ stuk
€ 203,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen