INA PBY 25 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:PBY25-XL
Rubix:03121738
Fabrikant:0008721050000
EAN:4012802795929
INA PBY 25 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Ashoogte28,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA PBY 25 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blok behuizingseenheid PBY..-XL, geribbelde plaat PB

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten86 mm
Ashoogte28,6 mm
Materiaalstaalplaat
Totale breedte lager31,8 mm
Buitendiameter108 mm
Diameter bevestigingsgaten11,5 mm
Hoogte56,5 mm
Lengte108 mm
Seriepby..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Breedte31,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,45 excl. BTW
/ stuk
47,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen