SKF SY 17 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SY 17 TF
Rubix:03073802
Fabrikant:27251
EAN:7316570037432
SKF SY 17 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten106 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 17 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56x127x17 mm
Logistiek gewicht478,5 g
Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten106 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer (behuizing);staal (lager)
Totale breedte lager27,4 mm
Buitendiameter24,2 mm
Hoogte57 mm
Lengte127 mm
Seriesy
Gewicht0,479 kg
Aantal gaten2
Breedte32 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
€ 41,30 excl. BTW
/ stuk
€ 49,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden