INA PSHE 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:PSHE17-XL
Rubix:03120622
Fabrikant:0008309840000
EAN:4012802792126
INA PSHE 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47 mm
Ashoogte30,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA PSHE 17 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden PSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter17 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten47 mm
Ashoogte30,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager30 mm
Buitendiameter28,4 mm
Hoogte57 mm
Lengte63 mm
Seriepshe..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Breedte18 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
49,73 excl. BTW
/ stuk
60,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen