SKF SYJ 45 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

Kogellagerunits

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:SYJ 45 TF
Rubix:03476013
Fabrikant:92105
EAN:7316571147789
SKF SYJ 45 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Ashoogte54 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SKF SYJ 45 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Sterk
- Klaar om te monteren
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Gesmeerd en afgedicht lager
- Snelle vergrendeling op de as
- Kostenefficiënt

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)56,2x190x90 mm
Logistiek gewicht2206 g
Binnendiameter45 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten143,5 mm
Ashoogte54 mm
Materiaallagerstaal
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter56,8 mm
Diameter bevestigingsgaten23,5 mm
Hoogte107,5 mm
Lengte190 mm
Seriesyj
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33200 N
Breedte52 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,26 excl. BTW
/ stuk
83,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen