INA RASEY 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RASEY25-XL-N
Rubix:03120684
Fabrikant:0008582930000
EAN:4012802797992
INA RASEY 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RASEY 25 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RASEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in de binnenring, R afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten102,5 mm
Ashoogte36,5 mm
Materiaalgietijzer (behuizing); lagerstaal (inzet)
Totale breedte lager36 mm
Buitendiameter52 mm
Diameter bevestigingsgaten11 mm
Bouwvormvoet met twee bouten
Hoogte70 mm
Lengte130 mm
Afdichtingr seals
Smeringopnieuw te smeren (rp1/8)
Serierasey..-xl-n
Gewicht0,7 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Breedte21 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
59,62 excl. BTW
/ stuk
72,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen