Referenties
Vervangen ref.:RASEY35-XL-N-I
INA:RASEY35-XL-N
Rubix:03120688
Fabrikant:0945217940000
EAN:4054372514197


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Productdetails : INA RASEY 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in de binnenring, R afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 126 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | gietijzer (gg, en‑gjl‑200/250) |
| Totale breedte lager | 45 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Bouwvorm | 2-bout voet |
| Hoogte | 93 mm |
| Lengte | 163 mm |
| Afdichting | r-type seal |
| Smering | voorziening voor bijsmering, vetnippel m6 |
| Serie | rasey..-xl-n |
| Gewicht | 1,55 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Breedte | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,93 excl. BTW
/ stuk
€ 101,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden