SKF SY 2 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND
SY Staande Kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 2. TF/VA201
Rubix:03475910
Fabrikant:114761
EAN:7316571381404




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 181 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SY 2 TF/VA201 KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 61,2x219x50,8 mm |
| Logistiek gewicht | 3660 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 181 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 55,6 mm |
| Buitendiameter | 69,06 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 126 mm |
| Lengte | 219 mm |
| Serie | sy |
| Gewicht | 3,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 60 mm |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,78 excl. BTW
/ stuk
€ 401,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen