FAG UCP 207 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND

Voetstuk lagerbehuizing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
FAG:UCP207-J7
Rubix:03129233
Fabrikant:0808217660000
EAN:4047643247641
FAG UCP 207 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FAG UCP 207 J7 KOGELLAGERBLOK STAAND


Voetstuk lagerbehuizing
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1648 g
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten127 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalstaal
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter93 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Hoogte93 mm
Lengte167 mm
Serieucp
Aantal gaten2
Breedte48 mm
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
93,00 excl. BTW
/ stuk
112,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden