Referenties
INA:RSAO70-XL
Rubix:03120722
Fabrikant:0009457060000
EAN:4064327886231


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 70 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 282 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
Documenten
Productdetails : INA RSAO 70 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RSAO, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 282 mm |
| Ashoogte | 95 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 90 mm |
| Buitendiameter | 102 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 27 mm |
| Hoogte | 187 mm |
| Lengte | 360 mm |
| Serie | rsao..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 68000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 111000 N |
| Breedte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 613,52 excl. BTW
/ stuk
€ 742,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen