TIMKEN UCP 315 KOGELLAGERBLOK

Kussenblok gemonteerd lager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCP315
Rubix:A0378851
EAN:0013992169358
TIMKEN UCP 315 KOGELLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten290 mm
Totale breedte lager82 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCP 315 KOGELLAGERBLOK


Timken-innovaties houden de wereld in beweging, waaronder de uitvinding van het brede binnenringslager en van het kogellager in behuizing. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van behuizingsunits.

Sterke punten

•UCP-lagerblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen voorkomen
Compacte, uit één stuk bestaande behuizing met bevestiging met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van lagers eenvoudig
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
Timken UCP-serie behuizingen zijn voorzien van de Timken-stelschroefvergrendeling (UC) lagerinzetstuk
Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het gelijmde afdichtingsontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de hoogte van de basis tot het midden zijn uitwisselbaar met concurrerende eenheden
Behuizing ontworpen voor eenvoudige vervanging van lagers

Toepassingen

● UELF flensunits met vier bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter75 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten290 mm
Totale breedte lager82 mm
Klemmen22 mm
Diameter bevestigingsgaten27 mm
Hoogte198 mm
Lengte380 mm
Afdichtinggebundene dichtung (bonded seal) mit stahlschleuderring
Serieucp 300
Gewicht14,8 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r77200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr113000 N
Breedte100 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
543,89 excl. BTW
/ stuk
658,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen