INA RSHE 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:RSHE40-XL-N
Rubix:03120738
Fabrikant:0945700270000
EAN:4054372514234
INA RSHE 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten88,9 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RSHE 40 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden RSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, R-afdichtingen

Sterke punten

PSHE geleverd met lager GRAE-NPPB en RSHE met GE-KRRB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten88,9 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager48 mm
Buitendiameter58 mm
Hoogte99 mm
Lengte116 mm
Seriershe..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,64 excl. BTW
/ stuk
136,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen