Referenties
INA:PSHEY60-XL-N
Rubix:03127236
Fabrikant:0947486830000
EAN:4054372939600


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
Documenten
Productdetails : INA PSHEY 60 XL/N/I KOGELLAGERBLOK STAAND
Plaatblokhuizen PSHEY, radiaalinzetkogellager met schroefdraadbouten in de binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 118 mm |
| Ashoogte | 69,9 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 16 mm |
| Hoogte | 140 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Serie | pshey |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,34 excl. BTW
/ stuk
€ 230,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen