SKF SY 2.11/16 TF KOGELLAGERBLOK STAAND

SY Staande Kogellagereenheid

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SY 2.11/16 TF
Rubix:03475915
Fabrikant:74277
EAN:7316577755704
SKF SY 2.11/16 TF KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter68,26 mm
Ashoogte76,2 mm
Buitendiameter257 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SY 2.11/16 TF KOGELLAGERBLOK STAAND


Staande kogellagerunits bestaan uit een insteeklager dat gemonteerd is in een gietijzeren lagerhuis dat met bouten aan een steunvlak bevestigd kan worden. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door een stelschroef op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75,4x257x68,26 mm
Logistiek gewicht5411 g
Binnendiameter68,26 mm
Ashoogte76,2 mm
Buitendiameter257 mm
Hoogte68,262 mm
Breedte75,4 mm
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
207,38 excl. BTW
/ stuk
250,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen