INA TSHE 55 XL KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TSHE55-XL
Rubix:03127542
Fabrikant:0008843830000
EAN:4012802808810
INA TSHE 55 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte64 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TSHE 55 XL KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden TSHE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten118 mm
Ashoogte64 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager60 mm
Buitendiameter150 mm
Diameter bevestigingsgaten16 mm
Hoogte125 mm
Lengte150 mm
Serietshe..-xl
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46000 N
Breedte60 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
208,91 excl. BTW
/ stuk
252,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen