Referenties
INA:PBS35-XL
Rubix:03121726
Fabrikant:0008291370000
EAN:4012802793000


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 35 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
Documenten
Productdetails : INA PBS 35 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blok behuizingen PBS, plaatstalen behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 127 mm |
| Ashoogte | 47,6 mm |
| Materiaal | staalplaat |
| Totale breedte lager | 46,1 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 8 mm |
| Hoogte | 94,4 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Serie | pbs..-xl |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Breedte | 46,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,73 excl. BTW
/ stuk
€ 86,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen