SKF NATR 8 STEUNROL

Steunrollen (Yoke-type looprollen)

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NATR 8
Rubix:03042323
Fabrikant:12911
EAN:7316577015518
SKF NATR 8 STEUNROL

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NATR 8 STEUNROL


Steunrollen (yoke-type looprollen) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokkenaandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een gebolleerd loopvlak en worden gebruiksklaar geleverd. Een smalle opening tussen de buitenring en de opgeperste spoorkragen vormt een spleetafdichting. De binnenring heeft een smeeropening voor nasmeren.

Sterke punten

- Hoge radiale belastbaarheid
- Geschikt voor axiale belastingen door scheefstand of kanteling
- Lange levensduur
- Klaar voor montage
- Afgedicht voor meer betrouwbaarheid, met nasmeerfunctie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x24x24 mm
Logistiek gewicht41 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter24 mm
Breedte15 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serienatr
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr4,57 N
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5,1 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 37,77 excl. BTW
/ stuk
€ 45,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen