METABO STEUNSCHIJF 122 MM M14 - 623278000
Steunschijf standaard
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Metabo:623278000
Rubix:19091452
EAN:4007430406354

Documenten
Productdetails : METABO STEUNSCHIJF 122 MM M14 - 623278000
· Standaarduitvoering voor middelfijne tot grove slijpwerkzaamheden.
· Uitvoering met koelribben kan behalve voor de bewerking van roestvast staal ook voor alle andere grove slijpwerkzaamheden worden gebruikt.
· De koelribben, die radiaal op het slijpvlak lopen, verminderen oververhitting van werkstuk en steunschijf.
· Alle schijven met spanmoer.
· Maximale werksnelheid 80 m/s.
· Uitvoering met koelribben kan behalve voor de bewerking van roestvast staal ook voor alle andere grove slijpwerkzaamheden worden gebruikt.
· De koelribben, die radiaal op het slijpvlak lopen, verminderen oververhitting van werkstuk en steunschijf.
· Alle schijven met spanmoer.
· Maximale werksnelheid 80 m/s.
Standaarduitvoering voor middelfijne tot grove schuur-/slijpwerkzaamheden, Voor het gebruik van fiberschuurschijven, Alle schijven met spanmoer, Maximale werksnelheid 80 m/s
Sterke punten
•Standard version for medium to rough grinding work
For use with fibre sanding discs
All pads with flange nut
Maximum working speed 80 m/s
For use with fibre sanding discs
All pads with flange nut
Maximum working speed 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden