Referenties
Bahco:C1020S06
Rubix:A0763182
Fabrikant:C1020S06
EAN:7314150501403




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindervormige ronde kop |
| Totale lengte | 63 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES CYL ROND HSS 10MM C1020S06
Bahco C1020S06 is een hardmetalen cilindrische ronde-neus rotary burr voor staalbewerking. Ontbramen en afwerken binnen krappe ruimtes met 35% meer materiaalafname.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindervormige ronde kop |
| Totale lengte | 63 mm |
| Diameter kop | 9,6 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 19 mm |
| Snijwijze | steel (10/5 tpi) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,38 excl. BTW
/ stuk
€ 41,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen