Referenties
Pferd Tools:ZYAS 1020/6 CAST
Rubix:23088808
Fabrikant:21100483
EAN:4007220952665




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 60 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM ZYAS 1020/6 CAST
Cilindrische stiftfrees volgens DIN 8032. Vorm ZYAS met omtrek- en kopvertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch zyas |
| Totale lengte | 60 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | gietijzer |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,50 excl. BTW
/ stuk
€ 55,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen