FESTO AANSLUITPLAAT VMPA2-FB-AP-2-1-S0 555902

Subbase

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VMPA2-FB-AP-2-1-S0
Rubix:05127510
Fabrikant:555902
EAN:4052568096380
FESTO AANSLUITPLAAT VMPA2-FB-AP-2-1-S0 555902

Technische samenvatting

Typeverbindingsplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO AANSLUITPLAAT VMPA2-FB-AP-2-1-S0 555902


subbasis VMPA2-FB-AP-2-1-S0 Breedte = 43 mm, Lengte = 107,3 mm, Roosterafmeting = 21 mm, Max. aantal ventielposities = 2, Werkdruk = -0,9 - 10 bar
Connection plate VMPA2-FB-AP-2-1-S0 Width=43 mm, Length=107.3 mm, Pitch=21 mm, Max. number of valve positions=2, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverbindingsplaat
Aangepaste tariefcode84818079
€ 23,51 excl. BTW
/ stuk
€ 28,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen