Spillager SKF 71809 CD/P4DBB, Binnendiameter: 45 mm | Buitendiameter: 58 mm | Breedte: 7 mm
Super-precisie hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:71809 CD/P4DBB
Rubix:03803664
Fabrikant:395997
EAN:7316574367160

Productdetails : SKF 71809 CD/P4DBB SPILLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenring loopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting van de ene loopbaan naar de andere wordt overgedragen, en een lijn loodrecht op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 78 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 58 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | 71809 |
| Materiaal | lager staal |
| Nauwkeurigheid | p4 |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 849,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.027,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
